Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Treiber-ICs SOT-23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17308164
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC4440ES6-5#TRMPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Treiber-ICs, Ausgangsspannung: 15 V, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Eingangskompatibel: TTL/CMOS, Versorgungsspannung: 4...15 V, Ausführung: 1-Kanal, Gehäuse: SOT-23-6, Ausgangsstrom: 1.1 A, Ausgangswiderstand: 1.85 Ω, Eingangsstrom: 0.002 mA, Vcc der Ausgangstreiber max.: 15 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Treiber-ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG