Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pyroelektrischer IR-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-17308112
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     IRA-E710ST0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
infrarotsensor
Pyroelektrischer IR-Sensor, Betriebstemperatur: -40...+70 °C, Erfassungswinkel: 45 x 45 °, Versorgungsspannung: 2...15 V, Elemente: 2, Optischer Filter: 5 µm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Pyroelektrische Infrarotsensoren, Sensoren, pyroelektrische, PIR-Sensoren, Infrarot-Sensoren, pyroelektrische
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,51*
€ 4,45*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,52*
€ 4,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
IML-0650
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG