Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Instrumentenverstärker MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17307970
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC2053IMS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Instrumentenverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.35 ...±5.5 V, Einzelne Versorgungsspannung: 2.7 ...11 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: MSOP-8, Rail-to-rail-Swing: In-/output, Bandbreite: 200 kHz, Slew rate: 0.2 V/µs
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren linear technology, comparator, Instrumentenverstärker, Verstärker, Instrumenten-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,42*
€ 7,68*
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 7,78*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,54*
€ 8,55*
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 10,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,85*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,91*
Zubehör
Roth Elektronik
RE914
ab € 1,37*
Zubehör
Roth Elektronik
RE903
ab € 4,81*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1520-LF
ab € 14,79*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,90*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 46,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG