Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC RS422/485 DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17307691
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX3463CPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Schnittstellen-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Anzahl Empfänger: 1, Anzahl Treiber: 1, Duplex: Halb, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Gehäuse: DIL-8, Schnittstellen: RS422/485, Übertragungsrate: 20 Mbps
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Interface-ICs, Schnittstellen-ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG