Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit TQFN-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17307441
Hersteller:
     Maxim
Herst.-Nr.:
     MAXQ2000-RBX+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.25...2.75 V, Anzahl Timer: 3 x 14-Bit, Extras: 1 UART, 100 Ansteuerbare LCD-Segmente, Busbreite: 16 Bit, Gehäuse: TQFN-56, Schnittstellen: UART, Flash-Speicher: 32 kWords, RAM: 1 kWords
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
7 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG