Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LDO-Spannungsregler 3.3 V DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17307433
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX882CPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
LDO-Spannungsregler Ausgangsspannung: 3.3 V Betriebstemperatur: 0...+70 °C Dropoutspannung: 0.22...0.32 V Eingangsspannung: 2.7...15 V Gehäuse: DIL-8 Ausgangsstrom: 0.2 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: LDO-Spannungsregler
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 4,52*
Lager 115
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,63*
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 6,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 537,69*
Zubehör
3M
923 690-08
ab € 18,70*
Zubehör
TE Connectivity
4-1571552-3
ab € 0,744*
Zubehör
TE Connectivity
808-AG11D-ESL-LF
ab € 0,577*
Zubehör
Aries
08-3518-10
ab € 0,534*
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,11*
Zubehör
Harwin
D2608-42
ab € 0,681*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,74*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,182*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-08AT1NX
ab € 0,01155*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,0834*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,319*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,229*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0729*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.