Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker einfach 700 kHz DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17307166
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC1152CN8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.35 ...±7 V, Einzelne Versorgungsspannung: 2.7 ...14 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: DIL-8, Rail-to-rail-Swing: In-/output, Bandbreite: 700 kHz, Leerlaufverstärkung: 3000 V/mV, Slew rate: 0.5 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren linear technology, comparator, op amp 8-pin, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,05*
€ 5,36*
€ 4,00*
ab € 4,75*
€ 5,62*
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 5,62*
€ 5,95*
ab € 4,45*
€ 6,30*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,66*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,30*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 14,91*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,2303*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,60*
Zubehör
NINIGI
GOLD-8P-SMD
ab € 0,233*
Zubehör
NINIGI
ICVT 8P
ab € 0,01148*
Zubehör
NINIGI
GOLD 8P
ab € 0,0837*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,33*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,23*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,39267*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG