Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LDO-Spannungsregler 3.3 V SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17307118
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1761ES5-3.3#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
LDO-Spannungsregler Ausgangsspannung: 3.3 V Betriebstemperatur: -40...+125 °C Dropoutspannung: 0.45 V Eingangsspannung: 20 V Gehäuse: SOT-23-5 Ausgangsstrom: 0.1 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: LDO-Spannungsregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG