Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 180 kHz SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17307094
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1490CS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1 ...±22 V, Einzelne Versorgungsspannung: 2 ...44 V, Ausführung: Dual, Gehäuse: SO-8, Rail-to-rail-Swing: In-/output, Ausgangsstrom: 20 mA, Bandbreite: 180 kHz, Leerlaufverstärkung: 1500 V/mV, Slew rate: 0.06 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren linear technology, comparator, op amp 8-pin, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 4,38*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,80*
€ 4,76*
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 4,78*
€ 4,00*
ab € 4,13*
€ 4,91*
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,87*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,98*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,38*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 11,33*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,27*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,60*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,58*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 16,78*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,70*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,72*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,79*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,23*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 14,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG