Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker einfach 50 MHz DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17307071
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1360CN8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±2.5 ...±15 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: DIL-8, Anstiegsrate: 800 V/µs, Ausgangsstrom: 34 mA, Bandbreite: 50 MHz, Leerlaufverstärkung: 9 V/mV
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren linear technology, comparator, op amp 8-pin, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,63*
€ 3,46*
€ 4,00*
ab € 3,74*
€ 4,81*
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 5,05*
€ 4,00*
ab € 4,43*
€ 5,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,45*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 16,00*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,68*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,164*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-08AT1NX
ab € 0,01022*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,0741*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,30*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,214*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0732*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,623*
Zubehör
TE Connectivity
4-1571552-3
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG