Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker CFB SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17307052
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1223CS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker CFB, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±4 ...±18 V, Einzelne Versorgungsspannung: 8 ...36 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: SO-8, Ausgangsstrom: 60 mA, Bandbreite: 100 MHz, Slew rate: 1300 V/µs
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
7 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren linear technology, comparator, op amp 8-pin, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,43*
€ 7,05*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,07*
€ 8,36*
€ 4,00*
ab € 7,66*
€ 9,10*
€ 4,00*
ab € 7,79*
€ 9,10*
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,06*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 41,24*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,37*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 11,36*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,27*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,57*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,57*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,74*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 16,79*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,70*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,68*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,68*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,13*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 14,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG