Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker CFB DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17307051
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1223CN8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Current Sensor
IC Verstärker
Komparator
Operationsverstärker CFB, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±4 ...±18 V, Einzelne Versorgungsspannung: 8 ...36 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: DIL-8, Anstiegsrate: 1300 V/µs, Ausgangsstrom: 60 mA, Bandbreite: 100 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Stromsensor IC, Vergleichs-IC, komparatoren linear technology, comparator, op amp 8-pin, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,08*
€ 5,74*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,38*
€ 6,36*
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 8,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,45*
Zubehör
Harwin
D2608-42
ab € 0,707*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 15,78*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,194*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,74*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,22*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-08AT1NX
ab € 0,01109*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,0789*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,37*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,226*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0715*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,34067*
Zubehör
TE Connectivity
4-1571552-3
ab € 0,543*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG