Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker CFB SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17307049
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1206CS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker CFB, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±5 ...±15 V, Einzelne Versorgungsspannung: 10 ...30 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: SO-8, Ausgangsstrom: 250 mA, Bandbreite: 60 MHz, Slew rate: 900 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren linear technology, comparator, op amp 8-pin, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,69*
€ 7,22*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,01*
€ 7,82*
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 9,01*
€ 4,00*
ab € 9,80*
€ 11,47*
€ 4,00*
ab € 9,80*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,85*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,91*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,37*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 11,36*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,27*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,73*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,61*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 16,90*
Zubehör
Murata
PVM4A503D01R00
ab € 1,10*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,78*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,81*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,27*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG