Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Instrumentenverstärker SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17307030
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1168CS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Instrumentenverstärker, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±2.3 ...±18 V, Versorgungsspannung: ±2.3...±18 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: SO-8, Anstiegsrate: 0.5 V/µs, Bandbreite: 400 kHz, Verstärkung: 1 ...10000 , Verstärkung max.: 10000, Verstärkung min.: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren linear technology, comparator, Instrumentenverstärker, Verstärker, Instrumenten-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 5,89*
€ 5,90*
ab € 4,82*
€ 7,70*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,20*
€ 8,87*
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 10,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,77*
Zubehör
Linear Technology
LTC1286CS8#PBF
ab € 5,97*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,53*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,63*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,60*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,49*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,76*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,82*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,48*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,70*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,75*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 13,86*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,43*
Zubehör
Linear Technology
LT1112S8#PBF
ab € 2,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG