Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker einfach 75 MHz SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17306952
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1028CS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±4 ...±20 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: SO-8, Anstiegsrate: 15 V/µs, Bandbreite: 75 MHz, Leerlaufverstärkung: 30000 V/mV
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
6 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren linear technology, comparator, op amp 8-pin, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG