Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leistungsbuffer DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17306931
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1010CN8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Leistungsbuffer, Betriebstemperatur: 0...+125 °C, Versorgungsspannung: 4.5...44 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: DIL-8, Anstiegsrate: 75 V/µs, Bandbreite: 20 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
JP
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 4,86*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,12*
€ 4,87*
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 5,22*
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 6,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG