Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 1.235 V SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17306921
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1004CS8-1.2#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
lineare Regler-ICs
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Spannungsreferenz, Ausgangsspannung: 1.235 V, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Gehäuse: SO-8, Stabilität: 20 ppm/°C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Solar-Laderegler, Solarcontroller, Solarladeregler, Solarregler, Spannungs-Referenz, lineare regler-ics, Referenzen, Spannungs-, Spannungsreferenzen
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 3,13*
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 3,78*
€ 6,95*
ab € 2,06*
€ 4,41*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,65*
€ 4,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,90*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,38*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 11,37*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,31*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,70*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,70*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,66*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 16,91*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,79*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,75*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,72*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,03*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 14,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG