Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaltregler 5 A TO-220-7, LM2678 ADJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17306897
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2678T-ADJ/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Schaltregler, Ausgangsspannung: 1.2...37 V, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Eingangsspannung: 8...40 V, Schaltfrequenz: 260 kHz, Serie: LM2678 ADJ, Ausgabetyp: Einstellbar, Funktion: Regler, Gehäuse: TO-220-7, Topologie: Abwärtswandler (Buck), Anzahl der Ausgänge: 1, Ausgangsstrom: 5 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler, Spannungsregler, Regler, Schalt-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,59*
€ 5,29*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 6,06*
pro Stück
€ 25,00*
ab € 3,64*
€ 6,49*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 7,03*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 10,69*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC2G66DCTR.
ab € 0,271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG