Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 36V 10mA 4.5MHz PDIP 5mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17306368
Hersteller:
     Intersil
Herst.-Nr.:
     CA3140EZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, Typ=CA3140EZ, Anstiegsrate=9 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=10 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7.62 mm, Duale Versorgungsspannung max.=18 V, Duale Versorgungsspannung min.=2 V, Eingangs-Offset-Spannung=5 mV, Eingangssteuerstrom=10 pA, Einzel-Versorgungsspannung max.=36 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=4 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=90 dB, Höhe=4.95 mm, Länge=10.16 mm, Pins=8, Rauschdichte Eingangsspannung=40 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=-999, Spannungsverstärkung=86 dB, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=80 dB, Versorgungsstrom=4 mA, Verstärker=1, Verstärkungsbandbreite=4.5 MHz, Art der Stromversorgung=Einfach Dual, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk, Verstärkertyp=BiMOS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,49 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542339000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2035
5
€ 7,00*
ab € 0,76*
€ 2,30*
Lager 115
2688
1
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 4,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.