Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Feuchtesensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17305690
Hersteller:
     E+E Elektronik
Herst.-Nr.:
     HC1000 [0-100%]
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Feuchtesensor, Betriebsfrequenz: 30...300 kHz, Betriebstemperatur: -40...+120 °C, Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100 %, Empfindlichkeit: 1.45 pF / % RH
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: feuchtefühler, 17305690
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,48*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG