Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Speicherdrosseln-Sortiment 6 35 190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Induktivitäten Sortiment, Inhalt Power-Induktivität, 180-teilig
Würth Induktivitäten Sortiment, Inhalt Power-Induktivität, 180-teilig
Artikel-Nr.:
     115-17305281
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744724
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
SMD-Speicherdrosseln-Sortiment, Anzahl Werte: 35
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.611 kg
Nettogewicht:
0.611 kg
Höhe:
43 mm
Breite:
169 mm
Tiefe:
296 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Sortimente Induktivitäten, Drossel-Sortimente, SMD-Ferrit-Sortimente, Datenleitungsdrossel-Sortimente, SMD-Induktivitätssortimente
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,33*
€ 116,21*
Lager 115
Frei Haus
ab € 116,39*
€ 123,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-815
ab € 35,62*
Zubehör
Bourns
SDR-LAB1
ab € 22,45*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 128,26*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 75,26*
Zubehör
Nova
CCC-18
ab € 39,62*
Zubehör
Nova
SMC-32
ab € 61,59*
Zubehör
TE Connectivity
CPF0402-LAB-KIT-HIGH
ab € 473,94*
Zubehör
Vishay
LAE1CCHIP0805KFE96
ab € 343,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG