Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 5 V DIL-8, REF02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17305261
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     REF02BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
spannungs-referenz
Spannungsreferenz, Ausgangsspannung: 5 V, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Serie: REF02, Versorgungsspannung: 8...40 V, Gehäuse: DIL-8, Stabilität: 10 ppm/°C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Referenzen, Spannungs-, Spannungsreferenzen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,66*
€ 7,52*
€ 4,00*
ab € 8,03*
€ 9,19*
€ 4,00*
ab € 8,14*
€ 9,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG