Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Miniatur-Kraftsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17305064
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     FSS1500NSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dehnungsmesssensor
Dehnungsmessstreifen
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
SMD-Miniatur-Kraftsensor, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Kraftmessbereich: 0...1500 g, Abmessungen ohne Anschlüsse: ca. 9 x 6 x 4 mm, Linearitätsfehler: ±0.7% FSS (des Messbereiches), Ausgang: 0...180 mV @ VCC = 5 V, Betriebsspannung: 3...6 V, Überlastfestigkeit: 4500 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
17 mm
Ursprungsland:
US
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 49,67*
€ 55,03*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 49,50*
€ 55,50*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 54,88*
€ 65,17*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 57,13*
€ 68,89*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,35*
€ 73,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG