Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kompass-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17304777
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HMR3300-DEMO-232
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetfeld-Sensoren
Sensoren, Magnetfeld-
Kompass-Modul
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.897 kg
Nettogewicht:
0.897 kg
Höhe:
80 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
280 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,62*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,96*
€ 578,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,62*
€ 538,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG