Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Timer PDIP-8, TLC555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17304364
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC555CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Linear-IC
Oszillator
Timer-IC
Timer, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 2...15 V, Serie: TLC555, Ausführung: einfach, Gehäuse: PDIP-8
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Timer
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,71*
1
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,73*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,70*
€ 1,01*
1
€ 5,95*
ab € 0,269*
€ 1,143*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,47*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 15,50*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,70*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,168*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-08AT1NX
ab € 0,01065*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,0756*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,29*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,207*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0692*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,623*
Zubehör
TE Connectivity
4-1571552-3
ab € 0,534*
Zubehör
Texas Instruments
DRV10963DSNR
ab € 0,519*
Zubehör
Texas Instruments
SN74AHC1G04QDBVRQ1
ab € 0,1014*
Zubehör
Texas Instruments
TPS79801QDGNRQ1
ab € 0,902*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG