Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Timer SOIC-8, TLC555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17304356
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC555CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Linear-IC
Schaltuhr
SMD-Linear-IC
Timer, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 2...15 V, Serie: TLC555, Ausführung: einfach, Gehäuse: SOIC-8
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Timer-IC, Zeitschaltuhr, zeitschaltuhr, Timer
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,61*
3
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,66*
1
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,81*
1
€ 6,95*
ab € 0,42*
€ 0,81*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,82*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,54*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 39,86*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,5288*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 9,69*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 2,87*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,78*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,87*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 15,07*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,87*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 15,04*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 15,09*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 10,66*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,05*
Zubehör
Texas Instruments
UCC37324D
ab € 0,775*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG