Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Timer DIL-14, NE556


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17304323
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     NE556N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
Timer-IC
timer ic
Timer, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 4.5...16 V, Serie: NE556, Ausführung: Dual, Gehäuse: DIL-14
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Timer
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,32*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,33*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,39*
Lager 115
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,47*
€ 0,67*
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,1981*
€ 0,7236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,36*
Zubehör
MPE Garry
001-3-014-3-B1STF-XT0
ab € 0,59*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,76*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-14N13
ab € 0,356*
Zubehör
NINIGI
ICVT 14P
ab € 0,0179*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-14BT1NSF6X
ab € 0,128*
Zubehör
Adam Tech
ICM-314-1-GT
ab € 0,30*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-140G
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-3
ab € 0,0731*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-3
ab € 0,44442*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG