Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Timer DIL-8, SA555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17304117
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SA555P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
Oszillator
Timer-IC
oszillator
Timer, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 4.5...16 V, Serie: SA555, Ausführung: einfach, Gehäuse: DIL-8
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Timer
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,185*
€ 0,548*
€ 5,95*
ab € 0,0944*
€ 0,5671*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,41*
€ 0,60*
€ 25,00*
ab € 0,1044*
€ 0,6911*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
ADS1248IPW
ab € 5,87*
Zubehör
Chemtronics
80-4-5
ab € 2,89*
Zubehör
Texas Instruments
DRV8308RHAT
ab € 1,77*
Zubehör
Texas Instruments
TPS73633DBVT
ab € 1,009*
Zubehör
Texas Instruments
SN65LBC184D
ab € 1,70*
Zubehör
Texas Instruments
TLV1117-33CDCYR
ab € 0,204*
Zubehör
Texas Instruments
TMS320F2808PZA
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG