Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC AND-Gatter,4x2 Eingängen DIL-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17303800
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE4081B
EAN/GTIN:
     768249159216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Logic-IC, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Funktion: Vierfach/2-Input/AND/Tor, Gehäuse: DIL-14, Hersteller: NTE, Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 4000er Logik, Logik-ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG