Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC Dual D FF DIL-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17303794
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE4013B
EAN/GTIN:
     768249152118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Flip-Flop
Flipflop
flip-flop
Logic-IC, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Funktion: doppelt/D-Typ/Flip-Flop, Gehäuse: DIL-14, Hersteller: NTE, Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 4000er Logik, Logik-ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG