Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wellenformgenerator DIL-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17303760
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE864
EAN/GTIN:
     768249358213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator-Schaltungen
Wellenformgenerator, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Ausgangsfrequenz: 0.001 Hz...300 kHz, Versorgungsspannung: ± 10...30 V, Gehäuse: DIL-14
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
28 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG