Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Treiber-ICs DIL-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17303759
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE2018
EAN/GTIN:
     768249098812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
Treiber-ICs, Ausgangsspannung: 5...50 V, Betriebstemperatur: -20...+85 °C, Eingangskompatibel: TTL/CMOS, Ausführung: 8-Kanal, Gehäuse: DIL-18, Ausgangsstrom: 0.6 A, Eingangsstrom: 1.35 mA, Vcc der Ausgangstreiber max.: 50 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
165 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: treiber-ics dil-18, 4000 cmos, Treiber-ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG