Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gassensor, TGS822


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17302945
Hersteller:
     Figaro Engineering
Herst.-Nr.:
     TGS822
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gassensor
figaro gassensor
gassensor
Gassensor, Typ=TGS822, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=17 mm, Heizwiderstand=38 Ω, Höhe=16.5 mm, Leistungsaufnahme – Heizung=660 mW, Länge=-888, Pins=6, Versorgungsspannung max.=5.2 V, Versorgungsspannung min.=4.8 V, Gemessenes Gas=Dämpfe Organische Lösungsmittel Kohlenstoffmonoxid, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=-999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.