Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17302862
Hersteller:
     Sencera
Herst.-Nr.:
     UTT4016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
Ultraschallsensor, Nennfrequenz: 40 kHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
16 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
21 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Ultraschall-, Ultraschallsensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG