Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17302748
Hersteller:
     Sencera
Herst.-Nr.:
     STD-015-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor, Betriebstemperatur: -20...+85 °C, Versorgungsspannung: 5...10 V, Druckmessbereich: 0...15 psi, Ausgang: analog, Druckart: Absolut, Gehäuse: TO-5, Genauigkeit: ±0.1%
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
9 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 15psi, differenzdrucksensor, Drucksensoren, Sensoren, Druck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG