Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gas-Rauchsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17302714
Hersteller:
     Sencera
Herst.-Nr.:
     HS-133
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
17302714
Gas-Rauchsensor, Betriebstemperatur: -20...+50 °C, Detektiertes Gas: Isobutan, LPG, NG, Leistungsverbrauch Heizung: 800 mW
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
19 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG