Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gassensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17302698
Hersteller:
     Sencera
Herst.-Nr.:
     HS-130AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor
Gassensor Betriebstemperatur: -20...+50 °C Detektiertes Gas: Alkohol Leistungsverbrauch Heizung: 800 mW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0.005 kg
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
0.005 kg
Breite:
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG