Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gas-Rauchsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17302672
Hersteller:
     Sencera
Herst.-Nr.:
     HS-129
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
17302672
Gas-Rauchsensor, Betriebstemperatur: -20...+50 °C, Detektiertes Gas: Alkohol, H, Isobutan, Propan , Leistungsverbrauch Heizung: 800 mW
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
19 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
24 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG