Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker, Quad, 4 MHz, SO-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17302599
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     OP484FSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.5 ...±18 V, Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...36 V, Ausführung: Quad, Gehäuse: SO-14, Rail-to-rail-Swing: Eingang/Ausgang, Anstiegsrate: 4 V/µs, Bandbreite: 4 MHz, Leerlaufverstärkung: 1000 V/mV
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,98*
€ 10,59*
€ 5,95*
ab € 6,96*
€ 14,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG