Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pyroelektrischer IR-Sensor TO-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17302589
Hersteller:
     Excelitas Technologies
Herst.-Nr.:
     LHI 968
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
Sensorgehäuse
infrarotsensor
Pyroelektrischer IR-Sensor, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Erfassungswinkel: 100 x 100 °, Versorgungsspannung: 2...15 V, Gehäuse: TO-5, Ansprechempfindlichkeit: 4000 V/W, Elemente: 2
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
ID
Weitere Suchbegriffe: Pyroelektrische Infrarotsensoren, Sensoren, pyroelektrische, PIR-Sensoren, Infrarot-Sensoren, pyroelektrische
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,32*
€ 7,54*
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 8,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG