Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pyroelektrischer IR-Sensor TO-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17302588
Hersteller:
     Excelitas Technologies
Herst.-Nr.:
     LHI 958
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PIR-Sensoren
Pyroelektrische Infrarotsensoren
Infrarot-Sensoren, pyroelektrische
Sensoren, pyroelektrische
Pyroelektrischer IR-Sensor, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Erfassungswinkel: 110 x 110 °, Versorgungsspannung: 2...15 V, Gehäuse: TO-5, Ansprechempfindlichkeit: 3700 V/W, Elemente: 2
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
ID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG