Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker, Dual, 4 MHz, SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17302573
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     OP284FSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.5 ...±18 V, Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...36 V, Ausführung: Dual, Gehäuse: SO-8, Rail-to-rail-Swing: In-/output, Bandbreite: 4 MHz, Leerlaufverstärkung: 1000 V/mV, Slew rate: 4 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
7 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, op amp 8-pin, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,25*
€ 7,90*
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 8,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG