Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Instrumentenverstärker, SO-8, 800 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17302318
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD620ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Instrumentenverstärker Betriebstemperatur: -40...+85 °C Duale Versorgungsspannungen: ±2.3 ...±18 V Versorgungsspannung: ±2.3...±18 V Ausführung: einfach Gehäuse: SO-8 Anstiegsrate: 1.2 V/us Bandbreite: 800 kHz Verstärkung: 1 ...10000 Verstärkung max.: 10000 Verstärkung min.: 1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, Instrumentenverstärker
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 9,34*
€ 4,00*
ab € 9,43*
€ 12,35*
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 12,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.