Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Temperatursensor CDIL-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17302177
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD595AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Temperatursensor, Temperaturmessbereich: -55...+125 °C, Versorgungsspannung: 5...15 V, Ausgang: analog, Gehäuse: CDIL-14, Genauigkeit: ±3 °C, Temperaturempfindlichkeit, Spannung: 10 mV/K
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, temperatursensor ic analog, thermoelement, Sensoren, Temperatur-, analog, Temperatursensoren, analog
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 13,50*
€ 16,19*
€ 5,95*
ab € 12,00*
€ 23,40*
€ 5,90*
ab € 15,81*
€ 25,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,47*
Zubehör
MPE Garry
001-3-014-3-B1STF-XT0
ab € 0,58*
Zubehör
Licefa
50 SMD-BOXEN N2 DISS-4-10
ab € 91,59*
Zubehör
Licefa
A1-4/3 ESD
ab € 35,80*
Zubehör
Licefa
V3-18-6-6-10-10
ab € 1,156*
Zubehör
Multicomp
2227MC-14-03-10-F1
ab € 0,39*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,70*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-14N13
ab € 0,283*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-14AT1NX
ab € 0,0165*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-14BT1NSF6X
ab € 0,117*
Zubehör
Adam Tech
ICM-314-1-GT
ab € 0,29*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-140G
ab € 0,55*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-3
ab € 0,0791*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-3
ab € 0,43971*
Zubehör
Aimtec
AM1DR-2405S-NZ
ab € 4,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG