Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 450 kHz SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17301633
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     OP296GSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±2.5 ...±6 V, Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...12 V, Ausführung: Dual, Gehäuse: SO-8, Rail-to-rail-Swing: Eingang/Ausgang, Anstiegsrate: 0.3 V/µs, Bandbreite: 450 kHz, Leerlaufverstärkung: 500 V/mV
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, op amp 8-pin, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,48*
€ 4,93*
€ 5,90*
ab € 3,13*
€ 5,71*
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 7,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,58*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,69*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,67*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,77*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,53*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,80*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,84*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,96*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,08*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,34*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,16*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG