Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digitalpotentiometer 1 kΩ DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17301559
Hersteller:
     Intersil
Herst.-Nr.:
     X9C102PZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
Drahtpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Digitalpotentiometer, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Resistance technical notation: 1K, Versorgungsspannung: 5 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: DIL-8, Widerstandsverlauf: Linear, Widerstand: 1 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Poti, digitalpotentiometer, Potentiometer, digital
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 4,04*
1
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 5,95*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 4,43*
€ 6,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG