Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker einfach 1 MHz SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17301406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LM741CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±5 ...±18 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: SO-8, Anstiegsrate: 0.5 V/µs, Bandbreite: 1 MHz, Leerlaufverstärkung: 200 V/mV
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
7 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG