Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Quad 500 kHz DIL-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17300742
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     OP400GPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±3 ...±18 V, Ausführung: Quad, Gehäuse: DIL-14, Bandbreite: 500 kHz, Leerlaufverstärkung: 700 V/mV, Slew rate: 0.15 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 11,54*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 11,03*
€ 14,18*
€ 5,90*
ab € 9,55*
€ 14,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,35*
Zubehör
MPE Garry
001-3-014-3-B1STF-XT0
ab € 0,59*
Zubehör
Multicomp
2227MC-14-03-10-F1
ab € 0,5215*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,76*
Zubehör
NINIGI
GOLD-14P-SMD
ab € 0,36*
Zubehör
NINIGI
ICVT 14P
ab € 0,0181*
Zubehör
NINIGI
GOLD 14P
ab € 0,129*
Zubehör
Adam Tech
ICM-314-1-GT
ab € 0,31*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-140G
ab € 0,60*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-3
ab € 0,0731*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-3
ab € 0,42118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG