Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Instrumentenverstärker, CDIL-18, 100 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17300015
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AMP01FX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren analog devices
Instrumentenverstärker, Betriebstemperatur: -25...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±4.5 ...±18 V, Versorgungsspannung: ±4.5...±18 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: CDIL-18, Anstiegsrate: 4.5 V/µs, Bandbreite: 100 kHz, Verstärkung: 0.1 ...1000 , Verstärkung max.: 1000, Verstärkung min.: 0.1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: comparator, Instrumentenverstärker, Verstärker, Instrumenten-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 24,37*
€ 28,36*
€ 5,90*
ab € 22,02*
€ 31,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG