Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thyristor TO-220 1200 V 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17209109
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     25TTS12PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Thyristor, Gehäusetyp: TO-220, Durchlassstrom: 25 A, Periodische Spitzenspannung: 1200 V, Spannungssteilheit: 500 V/µs, Zündspannung: 2 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
29 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Thyristoren, SCRs
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 2,33*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,08*
€ 3,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,304*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TRF-1
ab € 0,00426*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,0193*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,0199*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-5
ab € 0,00472*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,0422*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,0204*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,0201*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-1
ab € 0,0139*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 222 SA
ab € 0,32*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 15
ab € 1,20*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 30
ab € 1,6596*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 64/37,5 SA1XM3
ab € 2,39*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 3
ab € 0,0933*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,0914*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG